OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 34-8M-050 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23614323
  • Hersteller:8M50TB3400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
34
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
86.58 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
5F
Gewicht
1.06 kg