OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 34-5M-015 Taper Bush 1008 ST

  • ERIKS:23833937
  • Hersteller:5M15TB3400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
34
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
25 mm
Lochkreisdurchmesser
54.11 mm
Breite gesamt
22 mm
Taper Lock
1008
Ausführung
8F
Gewicht
0.19 kg