CHF 173.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-040 |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-040 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 151.52 mm |
Breite gesamt | 69 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 70 kg |