OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-8M-085 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23614337
  • Hersteller:8M853200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Material
Stahl
Anzahl Zähne
32
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
81.49 mm
Breite gesamt
105 mm
Ausführung
6F
Gewicht
40 kg