OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-8M-050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23834137
  • Hersteller:8M503200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
32
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
81.49 mm
Breite gesamt
70 mm
Ausführung
6F
Gewicht
40 kg