OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613018
  • Hersteller:5M153200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
32
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
50.93 mm
Breite gesamt
28 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.35 kg