OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-5M-009 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613061
  • Hersteller:5M93200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Material
Stahl
Anzahl Zähne
32
Teilung
5 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
50.93 mm
Breite gesamt
22.5 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.27 kg