OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-14M-115 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23832626
  • Hersteller:14M115TB3200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
32
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
142.6 mm
Breite gesamt
133 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
4F
Gewicht
6.8 kg