

CHF 551.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 596.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-115 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 115 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 142.6 mm |
Breite gesamt | 133 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 6.8 kg |