OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-14M-085 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609608
  • Hersteller:14M853200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-085
Serie
HTD PB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
32
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
142.6 mm
Breite gesamt
117 mm
Ausführung
6F
Gewicht
60 kg