OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-14M-085 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23832661
  • Hersteller:14M85TB3200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
32
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
142.6 mm
Breite gesamt
102 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
4F
Gewicht
4.8 kg