OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-14M-055 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23609594
  • Hersteller:14M55TB3200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
32
Teilung
14 mm
Riemenbreite
55 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
142.6 mm
Breite gesamt
70 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
4F
Gewicht
3.66 kg