

CHF 283.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-040 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-040 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 142.6 mm |
Breite gesamt | 54 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 3.4 kg |