OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 30-8M-050 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23834140
  • Hersteller:8M50TB3000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
30
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
76.39 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
5F
Gewicht
0.65 kg