CHF 13.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 47.75 mm |
Breite gesamt | 28 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.3 kg |