OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 30-14M-040 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23832634
  • Hersteller:14M403000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-040
Serie
HTD PB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
30
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
133.69 mm
Breite gesamt
69 mm
Ausführung
6F
Gewicht
60 kg