OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 30-14M-040 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23609563
  • Hersteller:14M40TB3000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
30
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
133.69 mm
Breite gesamt
54 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
4F
Gewicht
2.65 kg