OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 29-14M-115 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609484
  • Hersteller:14M1152900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-115
Serie
HTD PB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
29
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
129.23 mm
Breite gesamt
148 mm
Ausführung
6F
Gewicht
60 kg