OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 28-8M-050 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23614322
  • Hersteller:8M50TB2800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
28
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
32 mm
Lochkreisdurchmesser
71.3 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
1210
Ausführung
5F
Gewicht
0.6 kg