OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 28-8M-030 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23834121
  • Hersteller:8M302800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-030
Serie
HTD PB
Typ
8M-030
Material
Stahl
Anzahl Zähne
28
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
71.3 mm
Breite gesamt
48 mm
Ausführung
6F
Gewicht
35 kg