OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 28-14M-040 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23832633
  • Hersteller:14M402800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-040
Serie
HTD PB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
28
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
124.78 mm
Breite gesamt
69 mm
Ausführung
6F
Gewicht
60 kg