CHF 63.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-085 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-085 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 66.21 mm |
Breite gesamt | 105 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 35 kg |