CHF 27.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 66.21 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 5F |
Gewicht | 0.45 kg |
CHF 53.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026