OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 26-5M-025 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23833945
  • Hersteller:5M252600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Material
Stahl
Anzahl Zähne
26
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
41.38 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.3 kg