OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 24-8M-085 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23834148
  • Hersteller:8M852400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Material
Stahl
Anzahl Zähne
24
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
61.12 mm
Breite gesamt
105 mm
Ausführung
6F
Gewicht
30 kg