OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 24-8M-020 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23834096
  • Hersteller:8M202400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Stahl
Anzahl Zähne
24
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
61.12 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6F
Gewicht
30 kg