OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 24-8M-020 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23834108
  • Hersteller:8M20TB2400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
24
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
61.12 mm
Breite gesamt
28 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
5F
Gewicht
0.3 kg