OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 24-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613015
  • Hersteller:5M152400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
24
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
38.2 mm
Breite gesamt
28 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.18 kg