OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 24-3M-009 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611921
  • Hersteller:3M92400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
24
Teilung
3 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
22.92 mm
Breite gesamt
20.6 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.016 kg