OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 22-8M-030 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23834119
  • Hersteller:8M302200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-030
Serie
HTD PB
Typ
8M-030
Material
Stahl
Anzahl Zähne
22
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
56.02 mm
Breite gesamt
48 mm
Ausführung
6F
Gewicht
30 kg