OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 22-8M-030 Taper Bush 1008 GG

  • ERIKS:23614290
  • Hersteller:8M30TB2200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
22
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
25 mm
Lochkreisdurchmesser
56.02 mm
Breite gesamt
38 mm
Taper Lock
1008
Ausführung
5F
Gewicht
0.29 kg