OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 216-14M-115 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:23609502
  • Hersteller:14M115TB21600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
216
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
962.57 mm
Breite gesamt
133 mm
Taper Lock
4040
Ausführung
9A
Gewicht
107 kg