OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 216-14M-055 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609592
  • Hersteller:14M55TB21600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
216
Teilung
14 mm
Riemenbreite
55 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
90 mm
Lochkreisdurchmesser
962.57 mm
Breite gesamt
89 mm
Taper Lock
3535
Ausführung
7A
Gewicht
65.8 kg