OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 21-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613013
  • Hersteller:5M152100ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
21
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
33.42 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.13 kg