CHF 7.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 33.42 mm |
Breite gesamt | 22.5 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.11 kg |