OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 21-3M-015 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611899
  • Hersteller:3M152100ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-015
Serie
HTD PB
Typ
3M-015
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
21
Teilung
3 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
20.05 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.016 kg