OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 20-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613012
  • Hersteller:5M152000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
20
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
31.83 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.112 kg