OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 192-8M-085 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614333
  • Hersteller:8M8519200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'106.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'196.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
488.92 mm
Breite gesamt
95 mm
Ausführung
10A
Gewicht
30.6 kg