CHF 1'251.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'352.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 192 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 488.92 mm |
Breite gesamt | 95 mm |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 9A |
Gewicht | 28.5 kg |