OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 192-8M-050 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614306
  • Hersteller:8M5019200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 813.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 879.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
488.92 mm
Breite gesamt
60 mm
Ausführung
10A
Gewicht
70 kg