OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 192-8M-050 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:23614321
  • Hersteller:8M50TB19200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 809.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 874.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
488.92 mm
Breite gesamt
65 mm
Taper Lock
3525
Ausführung
7A
Gewicht
21.8 kg