OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 192-8M-020 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614260
  • Hersteller:8M2019200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
488.92 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6A
Gewicht
55 kg