OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 192-14M-170 Taper Bush 5050 GG

  • ERIKS:23609533
  • Hersteller:14M170TB19200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-170
Serie
HTD TB
Typ
14M-170
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
14 mm
Riemenbreite
170 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
125 mm
Lochkreisdurchmesser
855.62 mm
Breite gesamt
187 mm
Taper Lock
5050
Ausführung
9A
Gewicht
134 kg