Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-115 |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-115 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 192 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 115 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 855.62 mm |
Breite gesamt | 133 mm |
Ausführung | 10A |
Gewicht | 88.3 kg |