OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 192-14M-040 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23609560
  • Hersteller:14M40TB19200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
192
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
855.62 mm
Breite gesamt
54 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
9A
Gewicht
49 kg