OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 168-8M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:23614347
  • Hersteller:8M85TB16800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'065.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'151.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-085
Serie
HTD TB
Typ
8M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
168
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
427.81 mm
Breite gesamt
95 mm
Taper Lock
3525
Ausführung
9A
Gewicht
23 kg