OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 168-8M-050 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614305
  • Hersteller:8M5016800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 656.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 709.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
168
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
427.81 mm
Breite gesamt
60 mm
Ausführung
10A
Gewicht
65 kg