OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 168-8M-020 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614259
  • Hersteller:8M2016800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
168
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
427.81 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6A
Gewicht
55 kg