OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 168-14M-170 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609513
  • Hersteller:14M17016800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-170
Serie
HTD PB
Typ
14M-170
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
168
Teilung
14 mm
Riemenbreite
170 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
748.66 mm
Breite gesamt
187 mm
Ausführung
10A
Gewicht
125 kg