Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-040 |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-040 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 168 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 748.66 mm |
Breite gesamt | 69 mm |
Ausführung | 6A |
Gewicht | 44.2 kg |